pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72921BC300XA0 CONNECTOR BLOCK, 3 TERMINAL, GOLD (4/PK) - 6ES72921BC300XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72921BC300XA0 CONNECTOR BLOCK, 3 TERMINAL, GOLD (4/PK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6940408100664

Codice prodotto

SIE6ES72921BC300XA0

Cod. produttore

6ES72921BC300XA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Simatic S7-1200

    Il SIMATIC S7-1200 è un controller base flessibile, progettato per fornire molteplici possibilità di comunicazione e personalizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Parte di ricambio blocco morsetti I/O dorato per CPU 1211C/1212C/1214C
    • Include 4 pezzi con 3 viti ciascuno
    • Accessorio compatibile per la famiglia SIMATIC S7-1200
    • Opzioni di accessori disponibili: Battery Board, Memory Card, morsetti push-in, simulatori di ingressi e switch Ethernet con quattro porte RJ45

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità nella configurazione del sistema di controllo
    • Accesso a una gamma di accessori per soddisfare le diverse esigenze operative
    • Supporto per la comunicazione efficiente con altri dispositivi
    • Affidabilità nel mantenimento del tempo reale con Battery Board

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS