pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72921AV300XA0 CONNECTOR BLOCK, 20 TERMINAL, TIN (4/PK) - 6ES72921AV300XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72921AV300XA0 CONNECTOR BLOCK, 20 TERMINAL, TIN (4/PK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6940408100732

Codice prodotto

SIE6ES72921AV300XA0

Cod. produttore

6ES72921AV300XA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    SIMATIC S7-1200

    Il SIMATIC S7-1200 è un controller di base flessibile con molteplici possibilità di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Parte di ricambio blocco morsetti I/O zincato CPU 1214C/1215C lato ingresso
    • Include 4 pezzi con 20 viti ciascuno
    • Accessori disponibili tra cui Battery Board, Memory Card, morsetti push-in e simulatori di ingressi
    • Switch Ethernet con quattro porte RJ45

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nelle opzioni di comunicazione per esigenze diverse
    • Possibilità di tamponare a lunga durata l'orologio in tempo reale con la Battery Board
    • Facilità di integrazione con accessori vari e utili
    • Comunicazione efficiente grazie allo switch Ethernet a più porte

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS