pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72921AP400XA0 CONNECTOR BLOCK, 14 TERMINAL, TIN (4/PK) - 6ES72921AP400XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72921AP400XA0 CONNECTOR BLOCK, 14 TERMINAL, TIN (4/PK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623402428

Codice prodotto

SIE6ES72921AP400XA0

Cod. produttore

6ES72921AP400XA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

    Simatic S7-1200

    Il SIMATIC S7-1200 è un controller base flessibile che offre molteplici possibilità di comunicazione e accessori per soddisfare varie esigenze di applicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Parte di ricambio: blocco morsetti I/O zincato, codificato a destra
    • Compatibile con CPU 1211C/1212C lato ingresso
    • Include 4 pezzi con 14 viti ciascuno
    • Accessori disponibili: Battery Board, Memory Card, morsetti push-in, simulatori di ingressi, switch Ethernet con quattro porte RJ45

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella progettazione grazie a molteplici opzioni di comunicazione
    • Facilità di integrazione con una vasta gamma di accessori
    • Affidabilità con il supporto della batteria per l'orologio in tempo reale
    • Miglioramento della connettività con switch Ethernet integrato

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS