SIEMENS - SIE6ES72921AP300XA0 CONNECTOR BLOCK, 14 TERMINAL, TIN (4/PK) - 6ES72921AP300XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
6940408100725
Codice prodotto
SIE6ES72921AP300XA0
Cod. produttore
6ES72921AP300XA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Parte di ricambio blocco morsetti I/O zincato CPU 1211C/1212C lado ingresso
- Contiene 4 pezzi con 14 viti ciascuno
- Accessori disponibili come Battery Board, Memory Card, morsetti push-in e simulatori di ingressi
- Switch Ethernet con quattro porte RJ45
- Flessibilità nelle comunicazioni grazie alla varietà di accessori disponibili
- Affidabilità con la Battery Board per il tamponamento a lunga durata dell'orologio in tempo reale
- Facile integrazione con diversi dispositivi tramite switch Ethernet
Simatic S7-1200
SIMATIC S7-1200 è un Basic Controller flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


