SIEMENS - SIE6ES72921AL400XA0 CONNECTOR BLOCK, 11 TERMINAL, TIN (4/PK) - 6ES72921AL400XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4047623402411
Codice prodotto
SIE6ES72921AL400XA0
Cod. produttore
6ES72921AL400XA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
- Parte di ricambio, blocco morsetti I/O zincato, codificato a destra
- Modulo di segnale digitale 32CH (4 pezzi con 11 viti ciascuno)
- Accessori disponibili come Battery Board, Memory Card, morsetti push-in e simulatori di ingressi
- Switch Ethernet con quattro porte RJ45
- Flessibilità: adatto a diverse applicazioni grazie alla sua versatilità
- Possibilità di espansione con accessori per esigenze specifiche
- Affidabilità nel mantenere l'orologio in tempo reale grazie alla Battery Board
- Facilità di integrazione con la rete tramite lo switch Ethernet
Simatic s7-1200
Il SIMATIC S7-1200 è un controller di base flessibile con molteplici possibilità di comunicazione, ideale per applicazioni di automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


