SIEMENS - SIE6ES72921AH400XA0 CONNECTOR BLOCK, 8 TERMINAL, TIN (4/PK) - 6ES72921AH400XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4047623402466
Codice prodotto
SIE6ES72921AH400XA0
Cod. produttore
6ES72921AH400XA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
- Parte di ricambio: blocco morsetti I/O zincato, codificato a destra
- Modelli compatibili: CPU 1211C/1212C lato di uscita
- Contenuto: 4 pezzi con 8 viti ciascuno
- Accessori disponibili: Battery Board, Memory Card, morsetti push-in, simulatori di ingressi, switch Ethernet con quattro porte RJ45
- Flessibilità nell'adattamento a diverse necessità di comunicazione
- Possibilità di estensione delle funzionalità grazie agli accessori disponibili
- Supporto per un'operatività continua tramite il tampone a lunga durata dell'orologio in tempo reale
Simatic S7-1200
Il SIMATIC S7-1200 è un controller base flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


