SIEMENS - SIE6ES72911BB300XA0 DOOR KIT SIGNAL MODULE, 70MM (6/PACK) - 6ES72911BB300XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Copertura
Confezione
1 PZ
EAN
6940408101142
Codice prodotto
SIE6ES72911BB300XA0
Cod. produttore
6ES72911BB300XA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Copertura
- Signal Module con larghezza 70mm
- Sportelli frontali superiori e inferiori
- Include 6 pezzi per SIMATIC S7-1200
- Accessori disponibili: Battery Board, Memory Card, morsetti push-in, simulatori di ingressi, switch Ethernet con quattro porte RJ45
- Flessibilità nell'adattare il sistema alle esigenze specifiche
- Facilità di integrazione grazie alle opzioni di comunicazione multiple
- Interruzione potente e duratura dell'orologio in tempo reale
- Espansione delle capacità del sistema con accessori vari
Simatic S7-1200
Il SIMATIC S7-1200 è un Controller Base flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione e offre una varietà di accessori per una personalizzazione in base alle necessità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


