pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72911AA300XA0 DOOR KIT CPU 1211/1212 (4/PACK) - 6ES72911AA300XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72911AA300XA0 DOOR KIT CPU 1211/1212 (4/PACK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Copertura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6940408101111

Codice prodotto

SIE6ES72911AA300XA0

Cod. produttore

6ES72911AA300XA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Copertura

    Simatic S7-1200

    Il SIMATIC S7-1200 è un controller di base flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione, con una gamma di accessori disponibili in base alle necessità.

    Dettagli tecnici:

    • Partedi ricambio sportelli frontali per CPU 1211/1212
    • Include sportello frontale superiore e inferiore
    • Copertura Signal Board
    • Compatible con Battery Board per tamponamento a lunga durata dell'orologio in tempo reale
    • Supporta Memory Card, morsetti push-in e simulatori di ingressi
    • Switch Ethernet con quattro porte RJ45

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità nell'integrazione grazie a molteplici opzioni dicomunicazione
    • Accessori dedicati per soddisfare varie necessità di automazione
    • Facilità di aggiornamento e manutenzione del sistema
    • Affidabilità nell'alimentazione e nel funzionamento del tempo reale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS