SIEMENS - SIE6ES72385XA320XB0 SM 1238 ENERGY METER 480V AC - 6ES72385XA320XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Ingressi analogici configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
4034106030575
Codice prodotto
SIE6ES72385XA320XB0
Cod. produttore
6ES72385XA320XB0
Produttore
SIE
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Campo dicorrente: 1A, 5A
- Rilevamento di tensione, corrente, angoli di fase, potenza, valori di energia, frequenze
- Diagnostica di canale SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Acquisizione di oltre 200 diversi valori elettrici di misura e di energia
- Elaborazione dei dati direttamente nella CPU
- Compatibile con Basic Panel per visualizzazione
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
- Trasparenza del fabbisogno di energia dei singoli componenti dell'impianto di produzione
- Supporto per reti monofase e trifase (TN, TT)
Simatic s7-1200
Il SM 1238 Energy Meter 480V AC è un modulo di misurazione dell'energia progettato per l'acquisizione dei dati nelle reti monofase e trifase fino a 480V AC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


