pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72344HE320XB0 ANALOG I/O SM 1234, 4AI/2AO - 6ES72344HE320XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

6940408102071

Codice prodotto

SIE6ES72344HE320XB0

Cod. produttore

6ES72344HE320XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    Simatic S7-1200, I/O Analogici SM 1234, 4 AI/2 AO

    Il SIMATIC S7-1200 offre flessibilità e personalizzazione grazie a svariate opzioni di comunicazione e moduli di ingressi/uscite.

    Dettagli tecnici:

    • Quattro ingressi analogici (AI) e due uscite analogiche (AO)
    • Gamma di tensione: +/-10 V
    • Risoluzione 14 bit per tensione oppure 0 (4)-20mA con risoluzione 13 bit
    • Compatibilità con il SIMATIC S7-1200 Basic Controller (eccetto CPU 1211C)
    • Moduli disponbili in varianti fail-safe

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Ottimizzazione dei costi hardware grazie a moduli misti
    • Facilità di integrazione grazie a diverse opzioni di comunicazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS