SIEMENS - SIE6ES72324HD500XB0 SB 1232 SIGNAL BOARD , 4AQ - 6ES72324HD500XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite analogiche - 4
Ingressi analogici configurabili - sì
Uscite analogiche configurabili - sì
Segnale d'ingresso configurabile - sì
Uscita, corrente - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
4047623418436
Codice prodotto
SIE6ES72324HD500XB0
Cod. produttore
6ES72324HD500XB0
Produttore
SIE
Numero di uscite analogiche:
4
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Risoluzione delle uscite analogiche:
14 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
15 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
63 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS