SIEMENS - SIE6ES72324HD320XB0 ANALOG OUTPUT SM 1232, 4AO - 6ES72324HD320XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
6940408102064
Codice prodotto
SIE6ES72324HD320XB0
Cod. produttore
6ES72324HD320XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
no
Uscita, corrente:
sì
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Uscita, tensione:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Risoluzione delle uscite analogiche:
14 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Moduli di uscite analogiche - 4 AO
- Tensione di uscita: +/-10 V
- Risoluzione: 14 bit oppure 0-20mA/4-20mA
- Risoluzione per corrente: 13 bit
- Compatibilità con SIMATIC S7-1200 Basic Controller (eccetto CPU 1211C)
- Flessibilità garantita grazie a svariate opzioni di comunicazione.
- Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
- Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici, incluse varianti fail-safe.
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico e riduzione dei costi hardware.
SIMATIC S7-1200
Modulo di uscite analogiche SM 1232, progettato per ottimizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 mediante diverse opzioni di comunicazione e moduli personalizzabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


