pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72324HB320XB0 ANALOG OUTPUT SM 1232, 2AO - 6ES72324HB320XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72324HB320XB0 ANALOG OUTPUT SM 1232, 2AO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

6940408102057

Codice prodotto

SIE6ES72324HB320XB0

Cod. produttore

6ES72324HB320XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Uscita, corrente:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    Simatic s7-1200

    Il SIMATIC S7-1200 è un modulo di uscite analogiche progettato per garantire flessibilità e personalizzazione nelle configurazioni di controllo.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo: SM 1232
    • Uscite: 2 AO
    • Intervallo di tensione: +/-10 V
    • Risoluzione: 14 bit
    • Uscite 0-20mA/4-20mA disponibili
    • Risoluzione: 13 bit per 0-20mA/4-20mA
    • Compatibilità: eccetto CPU 1211C
    • Opzioni di moduli digitali e analogici, incluso moduli misti e varianti fail-safe

    Benefici per il cliente:

    • Configurazione personalizzabile in base alle esigenze specifiche.
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico.
    • Ottimizzazione dei costi hardware.
    • Varie opzioni di comunicazione disponibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS