SIEMENS - SIE6ES72315PD500XB0 SM 1231 RTD, AI 4X RTD - 6ES72315PD500XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
4034106036201
Codice prodotto
SIE6ES72315PD500XB0
Cod. produttore
6ES72315PD500XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
15 Bit
Ingresso, termometro a resistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Larghezza:
30 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
100 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS