pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72315PA300XB0 SIGNAL BOARD SB 1231 RTD - 6ES72315PA300XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 1

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6940408100916

Codice prodotto

SIE6ES72315PA300XB0

Cod. produttore

6ES72315PA300XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di ingressi analogici, SB 1231RTD, 1 AI RTD, PT 100 e PT1000 per il controllore SIMATIC S7-1200, garantendo flessibilità con varie opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con CPU SIMATIC S7-1200, inclusa CPU 1211C
    • Inserimento diretto sulla parte frontale del controllore
    • Disponibile come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti
    • Communication Board con interfaccia RS 485
    • Possibilità di ampliamento senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione pratica per l'ampliamento di ingressi e uscite con limitato spazio
    • Flessibilità nella configurazione del sistema di automazione
    • Facile integrazione e aggiornamento delle capacità del controllore
    • Risparmio di spazio e risorse nel configurare la rete di comunicazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS