pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72315ND320XB0 ANALOG INPUT SM 1231, 4AI 16BIT - 6ES72315ND320XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72315ND320XB0 ANALOG INPUT SM 1231, 4AI 16BIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

6940408102088

Codice prodotto

SIE6ES72315ND320XB0

Cod. produttore

6ES72315ND320XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di ingressi analogici altamente versatile per il controllo e l'automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SM 1231
    • Ingressi: 4 AI
    • Gamma di tensione: +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, +/-1.25 V
    • Corrente: 0-20mA/4-20mA
    • Risoluzione: 15 bit + segno bit

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
    • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
    • Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici, incluse varianti fail-safe.
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico eottimizzazione dei costi hardware.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS