SIEMENS - SIE6ES72314HD320XB0 ANALOG INPUT SM 1231, 4AI - 6ES72314HD320XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
6940408102033
Codice prodotto
SIE6ES72314HD320XB0
Cod. produttore
6ES72314HD320XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
12 Bit
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'uscita configurabile:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Tipologia: SM 1231, 4 AI
- Intervalli di misura: +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5V, oppure 0-20mA/4-20mA
- Risoluzione: 12 bit + segno (13 Bit ADC)
- Compatibilità: Personalizzazione della configurazione, eccetto CPU 1211C
- Tipologie di moduli: Ingressi/uscite digitali, analogici e misti, anche nelle varianti fail-safe
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
- Possibilità di ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico
- Risparmio sui costi hardware grazie a opzioni costruttive capillari
- Personalizzazione secondo le esigenze specifiche dell'utente
SIMATIC S7-1200
Unità di ingressi analogici SM 1231, 4 AI, progettata per offrire flessibilità e personalizzazione nella configurazione del vostro SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


