pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72314HA300XB0 SIGNAL BOARD SB 1231, 1 AI - 6ES72314HA300XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 1

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6940408100909

Codice prodotto

SIE6ES72314HA300XB0

Cod. produttore

6ES72314HA300XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

11 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Risoluzione delle uscite analogiche:

0 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di ingressi analogici SB 1231 offre ingressi AI con risoluzione a 12 bit, garantendo flessibilità tramite diverse opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • 1 AI, +/- DC 10 V (Risol. a 12 bit) oppure 0-20mA
    • Possibile utilizzo con CPU 1211C
    • Supporta ingressi e uscite analogici o digitali
    • Incorporazione diretta sulla parte frontale del controllore
    • Disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485

    Vantaggi per il cliente:

    • Espansione semplice della CPU SIMATIC S7-1200 con poche unità di ingressi o uscite
    • Alternativa valida ai moduli di ingressi e uscite tradizionali
    • Consente un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di spazio aggiuntivo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS