pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72235PH500XB0 SM 1223 DIGITAL I/O, 8DI/8RLY - 6ES72235PH500XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623417354

Codice prodotto

SIE6ES72235PH500XB0

Cod. produttore

6ES72235PH500XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

4 mA

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...30 V

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

5...250 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.2...12.8 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

30 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2: I/O digitali SM 1223, 8DI/8RLY; ingressi: 8x DI DC 24V Sink/Source; uscite: 8x DO relè 2A SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Con le unità di ingressi/uscite è possibile personalizzare la configurazione del SIMATIC S7-1200 G2 in base alle proprie esigenze. A tale scopo è disponibile una serie di unità di ingressi e uscite digitali e analogici e di unità miste, anche nelle varianti fail-safe. Queste opzioni costruttive finemente granulari consentono di risparmiare spazio nel quadro elettrico e di ottimizzare i costi relativi allhardware.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS