pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72233AD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1223, 2DI/2DQ 5V 200KHZ - 6ES72233AD300XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72233AD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1223, 2DI/2DQ 5V 200KHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6940408100817

Codice prodotto

SIE6ES72233AD300XB0

Cod. produttore

6ES72233AD300XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

15 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...6 V

Corrente d'uscita:

0.1 A

Tensione ammessa nell'uscita:

4.25...6 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.049999999...20 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

Simatic S7-1200, I/O digitali SB 1223, 2DI/2DQ, 5V DC 200kHz

Controllore SIMATIC S7-1200 che offre flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SIMATIC S7-1200
  • Tipo: I/O digitali SB 1223
  • Ingressi: 2DI
  • Uscite: 2DQ
  • Voltaggio: 5V DC
  • Frequenza: 200kHz

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
  • Le Signal Board rappresentano una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite.
  • Inserimento diretto sulla parte frontale del controllore.
  • Disponibile come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti.
  • Possibilità di ampliare la configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS