pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72231QH320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 8DI AC/ 8DO RLY - 6ES72231QH320XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72231QH320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 8DI AC/ 8DO RLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

6940408102026

Codice prodotto

SIE6ES72231QH320XB0

Cod. produttore

6ES72231QH320XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

9 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...264 V

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

5...250 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.199999999...12.799999999 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

Simatic S7-1200, I/O digitali SM 1223, 8 DI AC/8 DO RLY, 8 DI 120/230V AC, 8 DO relè 2A

SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.

Dettagli tecnici:

  • Moduli di ingressi/uscite digitali o analogici
  • Configurazione personalizzabile per il vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C)
  • Opzioni costruttive capillari
  • Varianti fail-safe disponibili

Vantaggi per il cliente:

  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
  • Ottimizzazione dei costi hardware

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS