pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72231PH320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 8DI/8DO - 6ES72231PH320XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72231PH320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 8DI/8DO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

6940408101999

Codice prodotto

SIE6ES72231PH320XB0

Cod. produttore

6ES72231PH320XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

4 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...30 V

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

5...250 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.2...12.8 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    Simatic S7-1200, I/O digitali SM 1223, 8 DI/8 DO

    Il SIMATIC S7-1200 è un controllore di base che offre flessibilità grazie a svariate opzioni di comunicazione e moduli personalizzabili per ingressi e uscite.

    Dettagli tecnici:

    • Moduli: 8 DI/8 DO, 8 DI DC 24V, Sink/Source
    • Relè: 8 DO, Relè 2A
    • Compatibilità: Personalizzazione della configurazione (eccetto CPU 1211C)
    • Tipologia di moduli: Opzioni di ingressi e uscite digitali o analogici, e moduli misti, inclusi quelli fail-safe

    Vantaggi per il cliente:

    • Personalizzazione in base alle esigenze specifiche
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Ottimizzazione dei costi hardware grazie a opzioni costruttive capillari

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS