SIEMENS - SIE6ES72231BL321XB0 I/O DIGITALI SM 1223, 16DI/16DO SINK - 6ES72231BL321XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
4034106033392
Codice prodotto
SIE6ES72231BL321XB0
Cod. produttore
6ES72231BL321XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
4 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...30 V
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.2...12.8 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
70 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Moduli I/O digitali SM 1223
- 16 DI/16 DO, 16 DI DC 24V
- Commutazione su M (sinking output)
- Transistor NPN 0,5A
- Compatibile con tutti i moduli di ingressi/uscite (eccetto CPU 1211C)
- Disponibilità di moduli misti e versioni fail-safe
- Flessibilità garantita nella configurazione del sistema
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico
- Ottimizzazione dei costi hardware
- Possibilità di personalizzare in base alle esigenze specifiche
Simatic S7-1200
Il SIMATIC S7-1200 è un controllore base versatile che offre diverse opzioni di comunicazione e possibilità di personalizzazione per soddisfare esigenze specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


