pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72230BD300XB0 SIGNAL BOARD SB1223, 2 DI/2 DO - 6ES72230BD300XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6940408100466

Codice prodotto

SIE6ES72230BD300XB0

Cod. produttore

6ES72230BD300XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

7 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...28.8 V

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

sì

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.2...12.8 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

    Simatic S7-1200, I/O digitali SB 1223

    Il SIMATIC S7-1200 SB 1223 è un'ottima soluzione per ampliare il controllo digitale con 2 ingressi e 2 uscite digitali DC 24V, offrendo flessibilità attraverso varie opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • 2 ingressi digitali e 2 uscite digitali DC 24V
    • Compatibile con la CPU SIMATIC S7-1200 e CPU 1211C
    • Inserimento diretto sulla parte frontale del controllore
    • Disponibile comemoduli analogici, digitali o misti
    • Inclusa un'opzione di Communication Board con interfaccia RS 485

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di ampliamento della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico
    • Flessibilità grazie alle varie opzioni di comunicazione disponibili
    • Alternativa economica ai moduli di ingressi e uscite tradizionali
    • Installazione semplice direttamente sul controllore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS