pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72225HH500XB0 SM 1222 DIGITAL OUTPUT, 16RLY - 6ES72225HH500XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623417361

Codice prodotto

SIE6ES72225HH500XB0

Cod. produttore

6ES72225HH500XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

5...250 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Larghezza:

30 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2: unità di uscite digitali SM 1222, 16RLY; uscite: 16x DO, relè 2A SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Con le unità di ingressi/uscite è possibile personalizzare la configurazione del SIMATIC S7-1200 G2 in base alle proprie esigenze. A tale scopo è disponibile una serie di unità di ingressi e uscite digitali e analogici e di unità miste, anche nelle varianti fail-safe. Queste opzioni costruttive finemente granulari consentono di risparmiare spazio nel quadro elettrico e di ottimizzare i costi relativi allhardware.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS