SIEMENS - SIE6ES72221XF320XB0 DIGITAL OUTPUT SM 1222, 8 DO, CHANGEOVER - 6ES72221XF320XB0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
6940408101975
Codice prodotto
SIE6ES72221XF320XB0
Cod. produttore
6ES72221XF320XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
5...250 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...10 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
70 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- 8 digital outputs
- Relay contacts in exchange
- Allows customization of the SIMATIC S7-1200 configuration (except CPU 1211C)
- Available modules for digital, analog, and mixed inputs/outputs
- Options for fail-safe variants
- Optimized for space-saving in electrical cabinets
- Cost-effective hardware solutions
- Personalizzazione della configurazione in base alle esigenze specifiche degli utenti
- Maggiore flessibilità operativa grazie a diverse opzioni di comunicazione
- Possibilità di ridurre i costi hardware con moduli efficaci
- Ottimizzazione dello spazio all'interno del quadro elettrico
Simatic S7-1200
Unità di uscite digitali SM 1222, 8 DO, relè contatto in scambio per il SIMATIC S7-1200 Basic Controller che offre flessibilità grazie a svariate opzioni di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


