pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72221HH320XB0 DIGITAL OUTPUT SM1222, 16 DO, RELAY - 6ES72221HH320XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72221HH320XB0 DIGITAL OUTPUT SM1222, 16 DO, RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

6940408101968

Codice prodotto

SIE6ES72221HH320XB0

Cod. produttore

6ES72221HH320XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

5...250 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di uscite digitali SM 1222, 16DO, Relè 2A per il controllo flessibile delle applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • 16 digital output channels
    • Relay output with 2A rating
    • Compatible with SIMATIC S7-1200 Basic Controller
    • Customizable configuration options (except for CPU 1211C)
    • Available in fail-safe variants

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità grazie a svariate opzioni di comunicazione
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Possibilità di ottimizzare i costi hardware

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS