SIEMENS - SIE6ES72221BH320XB0 DIGITAL OUTPUT SM1222, 16 DO, 24V DC - 6ES72221BH320XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
6940408101951
Codice prodotto
SIE6ES72221BH320XB0
Cod. produttore
6ES72221BH320XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
50...200 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Tipo di modulo: SM 1222
- Numero di uscite digitali: 16
- Tensione di alimentazione: DC 24V
- Tipo di transistor: 0,5A
- Configurabilità: Può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche
- Varianti disponibili: Moduli di ingressi e uscite digitali, analogici e misti, inclusi moduli fail-safe
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico.
- Risparmio sui costi hardware grazie alle opzioni costruttive capillari.
Simatic S7-1200
Unità di uscite digitali SM 1222, 16DO, DC 24V, Transistor 0,5A per il controllo flessibile e personalizzabile del sistema SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


