pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72221BF320XB0 DIGITAL OUTPUT SM1222, 8 DO, 24V DC - 6ES72221BF320XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

6940408101937

Codice prodotto

SIE6ES72221BF320XB0

Cod. produttore

6ES72221BF320XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

50...200 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    Simatic S7-1200, unità di uscite digitali SM 1222, 8 DO, DC 24V, Transistor 0,5A

    Il SIMATIC S7-1200 Basic Controller garantisce flessibilità con svariate opzioni di comunicazione e moduli personalizzabili per soddisfare esigenze specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • 8 Digital Output (DO) modules
    • Voltage: DC 24V
    • Output type: Transistor
    • Output current: 0,5A
    • Compatible with various input/output modules for customization
    • Options available for fail-safe variants

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Ottimizzazione dei costi hardware grazie alle opzioni costruttive capillari

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS