pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72221BD300XB0 SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 24VDC 200KHZ - 6ES72221BD300XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72221BD300XB0 SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 24VDC 200KHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

6940408100794

Codice prodotto

SIE6ES72221BD300XB0

Cod. produttore

6ES72221BD300XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Corrente d'uscita:

0.1 A

Tensione ammessa nell'uscita:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di uscite digitali SB 1222, 4DQ, DC 24V 200kHz offre flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Unità di uscite digitali SB 1222, 4DQ
    • Tensione di funzionamento: DC 24V
    • Frequenza operativa: 200kHz
    • Possibile ampliamento della CPU SIMATIC S7-1200 con ingressi o uscite limitati
    • Disponibile come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti
    • Interfaccia RS 485 per la Communication Board

    Vantaggi per i clienti:

    • Espansione semplice e diretta della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico
    • Flessibilità nell'adattamento della rete grazie a varie opzioni di comunicazione
    • Facilità di installazione delle Signal Board direttamente sulla parte frontale del controllore
    • Valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite per necessità limitate

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS