pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72221AD300XB0 SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 5VDC 200KHZ - 6ES72221AD300XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72221AD300XB0 SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 5VDC 200KHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

6940408100824

Codice prodotto

SIE6ES72221AD300XB0

Cod. produttore

6ES72221AD300XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Corrente d'uscita:

0.1 A

Tensione ammessa nell'uscita:

4.25...6 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

    SIMATIC S7-1200

    Unità di uscite digitali SB 1222, 4DQ, 5V DC 200kHz, garantisce flessibilità grazie a svariate opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di prodotto: Signal Board
    • Numero di uscite: 4 uscite digitali
    • Tensione di funzionamento: 5V DC
    • Frequenza di funzionamento: 200kHz
    • Compatibilità: Possibile con CPU 1211C
    • Interfaccia: RS 485 disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Espansione semplice della configurazione con poco spazio richiesto nel quadro elettrico.
    • Alternative flessibili ai moduli di ingressi e uscite tradizionali.
    • Possibilità di ampliare la CPU SIMATIC S7-1200 facilmente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS