SIEMENS - SIE6ES72213BF500XB0 SB 1221 SIGNAL BOARD, 8DI 24VDC 100KHZ - 6ES72213BF500XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 8
Uscite digitali configurabili - sì
Ingressi digitali configurabili - sì
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
4047623417187
Codice prodotto
SIE6ES72213BF500XB0
Cod. produttore
6ES72213BF500XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
8
Uscite digitali configurabili:
sì
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
6 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...30 V
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.1...20 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
15 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
63 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS