pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72151HF400XB0 CPU 1215 FC, DC/DC/RLY,14DI/10DO/2AI/2AO - 6ES72151HF400XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72151HF400XB0 CPU 1215 FC, DC/DC/RLY,14DI/10DO/2AI/2AO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 10

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.08 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515082941

Codice prodotto

SIE6ES72151HF400XB0

Cod. produttore

6ES72151HF400XB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipologia:

Compatto

Numero di uscite digitali:

10

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.08 ms

Numero di ingressi digitali:

14

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite relè:

10

Numero di uscite analogiche:

2

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

Numero di interfacce HW altre:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Dimensione memoria:

250 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

130 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Simatic S7-1200F, CPU 1215 FC

La CPU compatta SIMATIC S7-1200F è progettata per risolvere efficientemente i compiti di automazione nella fascia di potenzialità medio-bassa con grande flessibilità nelle opzioni di comunicazione.

Dettagli tecnici:

  • CPU compatta
  • DC/DC/relè
  • 2 porte PROFINET
  • I/O onboard: 14 DI DC 24 V; 10 DO relè 2A, 2 AI 0...10V DC, 2 AO DC 0...20mA
  • Alimentazione: DC DC 20,4...28,8V
  • Memoria di programma / memoria dati 250 KB

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
  • Scalabilità delle prestazioni.
  • Possibilità di espansione conmoduli di ingressi/uscite e di comunicazione.
  • Collegamento di apparecchi HMI tramite l'interfaccia Ethernet integrata.
  • Memoria della CPU espandibile tramite Memory Card.
  • Massima flessibilità per la configurazionedelle reti e della topologia.
  • Design compatto che consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico.
  • Messa in servizio più veloce ed un ridotto onere di progettazione grazie al software STEP 7 integrato nel TIA Portal.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS