SIEMENS - SIE6ES72151AG400XB0 CPU 1215C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO - 6ES72151AG400XB0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipologia - Compatto
Numero di uscite digitali - 10
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 80 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
106 Kg CO₂-eq
EAN
4047623402756
Codice prodotto
SIE6ES72151AG400XB0
Cod. produttore
6ES72151AG400XB0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipologia:
Compatto
Numero di uscite digitali:
10
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
80 ms
Numero di ingressi digitali:
14
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite relè:
0
Numero di uscite analogiche:
2
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Con display:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tipo di memoria:
RAM
Dimensione memoria:
200 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Espansione di memoria possibile:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio 4G:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
130 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- CPU compatta, DC/DC/DC
- 2 porte PROFINET
- I/O onboard: 14 DI DC 24V; 10 DO 24VDC; 0,5A; 2 AI 0...10V DC; 2 AO DC 0...20mA
- Alimentazione: DC DC 20,4...28,8V
- Memoria di programma / memoria dati: 200 KB
- Possibilità di espansione tramite Memory Card
- Standard di comunicazione integrati: PROFINET, Modbus, etc.
- Moduli addizionali disponibili: IO-Link, AS-I, etc.
- Scalabilità delle prestazioni per varie tensioni di ingresso e uscite a transistor o relè
- Compatibilità con apparecchi HMI tramite interfaccia Ethernet integrata
- Design compatto e struttura modulare che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico
- Messa in servizio più veloce grazie al software di progettazione STEP 7 integrato nel TIA Portal
- Ridotto onere di progettazione con un concetto operativo uniforme e gestione dati comune
Simatic S7-1200
Il SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, è un controller compatto progettato per offrire flessibilità e efficienza nelle applicazioni di automazione a medio-bassa potenzialità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


