pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72141HH500XB0 CPU 1214C, DC/DC/RLY, 14DI/10DO - 6ES72141HH500XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 10

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 37 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623412854

Codice prodotto

SIE6ES72141HH500XB0

Cod. produttore

6ES72141HH500XB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipologia:

Compatto

Numero di uscite digitali:

10

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

37 ms

Numero di ingressi digitali:

14

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite relè:

10

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW altre:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

Altro

Dimensione memoria:

1000 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio 4G:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

80 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

100 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

SIMATIC S7-1200 G2: Compact CPU 1214C DC/DC/RLY; alimentazione: DC DC 20,4 ... 28,8V; I/O onboard: 14x DI DC 24V; 10 DO relè 2A; memoria: programma 250 kb dati: 750 kb, ritentività: 20 kb SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller - I Basic Controller sono la prima scelta per risolvere in modo flessibile ed efficiente compiti di automazione nel campo di prestazioni medio-basse. Le unità centrali sono scalate riguardo alla loro potenza, disponibili per diverse tensioni di ingresso e con uscite a transistor o a relè. Sono fornibili anche varianti Safety. Oltre agli ingressi e uscite già integrati, è possibile ampliare le CPU compatte direttamente sullapparecchio oppure con le più diverse unità di ingressi/uscite e moduli di comunicazione per adattarle esattamentealle proprie esigenze. Anche le apparecchiature HMI sono collegabili mediante linterfaccia Ethernet integrata. La memoria della CPU è espandibile con una Memory Card, la progettazione del PLC avviene con il software STEP 7 Basic nel TIA Portal. LS7-1200 G2 dispone di molteplici opzioni di interconnessione in rete mediante diversi standard di comunicazione tramite funzioni integrate come PROFINET, offrendo così la massima flessibilità nellaconfigurazione delle reti e della topologia. Grazie alla sua formacostruttiva compatta, i campi di impiego per lS7-1200 sono molteplici e spaziano dalle semplici macchine per limballaggio agli impianti di riscaldamento, fino allutilizzo come sistema sottordinato in impianti di grandi dimensioni. Il design compatto, la struttura modulare e gli I/O integrati fanno risparmiare spazio nel quadro elettrico. Il software di progettazione STEP 7 è integrato in TIA Portal e si avvale quindi di una gestione daticomune, di un concetto operativo uniforme e di servizi di comunicazione omogenei per tutti i componenti di un sistema. Questo si traduce in un onere di progettazione minore e in una messa in servizio più rapida.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS