pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72121HF400XB0 CPU 1212FC, DC/DC/RELAY, 8DI/6DO/2AI - 6ES72121HF400XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72121HF400XB0 CPU 1212FC, DC/DC/RELAY, 8DI/6DO/2AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 6

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 80 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

76 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623406853

Codice prodotto

SIE6ES72121HF400XB0

Cod. produttore

6ES72121HF400XB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipologia:

Compatto

Numero di uscite digitali:

6

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

80 ms

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite relè:

6

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW altre:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Dimensione memoria:

150 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio 4G:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

90 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic S7-1200, Cpu 1212fc

    Il SIMATIC S7-1200, CPU 1212FC è un controller compatto progettato per l'automazione flessibile ed efficiente in applicazioni di potenzialità medio-bassa.

    Dettagli tecnici:

    • CPU compatta, DC/DC/rele
    • I/O onboard: 8 DI, DC 24 V; rele 6 DO 2A; 2 AI 0...10V DC
    • Alimentazione: DC DC 20,4...28,8V
    • Memoria di programma / memoria dati: 150 KB
    • Amplificazione della memoria tramite Memory Card
    • Collegamenti in rete tramite PROFINET, Modbus e altri standard di comunicazione
    • Interfaccia Ethernet integrata per il collegamento HMI

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione e configurazione della rete
    • Struttura modulare che permette un adattamento perfetto alle esigenze specifiche
    • Design compatto per un risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Messa in servizio più veloce grazie al software di progettazione STEP 7 integrato nel TIA Portal
    • Possibilità di utilizzo in una vasta gamma di applicazioni, dalla semplice macchina per imballaggio a impianti di riscaldamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS