SIEMENS - SIE6ES72121BG500XB0 CPU 1212C, AC/DC/RLY, 8DI/6DO - 6ES72121BG500XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tipologia - Compatto
Numero di uscite digitali - 6
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 37 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
61 Kg CO₂-eq
EAN
4047623412830
Codice prodotto
SIE6ES72121BG500XB0
Cod. produttore
6ES72121BG500XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tipologia:
Compatto
Numero di uscite digitali:
6
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
37 ms
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite relè:
6
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
85...264 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Con display:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Capacità di ridondanza:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tipo di memoria:
Altro
Dimensione memoria:
650 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Espansione di memoria possibile:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio 4G:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
70 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
100 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


