SIEMENS - SIE6ES72111AE400XB0 CPU 1211C, DC/DC/DC, 6DI/4DO/2AI - 6ES72111AE400XB0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipologia - Compatto
Numero di uscite digitali - 4
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 80 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 Kg CO₂-eq
EAN
4047623402671
Codice prodotto
SIE6ES72111AE400XB0
Cod. produttore
6ES72111AE400XB0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipologia:
Compatto
Numero di uscite digitali:
4
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
80 ms
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Con display:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tipo di memoria:
RAM
Dimensione memoria:
75 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Espansione di memoria possibile:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio 4G:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
90 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- CPU compatta, DC/DC/DC
- I/O onboard: 6 DI DC 24V; 4 DO DC 24 V; 2 AI 0...10V DC
- Alimentazione: DC 20,4...28,8V
- Memoria programma/dati: 75 KB
- Scalabilità nelle prestazioni
- Varie tensioni di ingresso e uscite a transistor o a relè
- Supporto per varianti Safety
- Espandibilità con moduli aggiuntivi
- Collegamento HMI tramite interfaccia Ethernet integrata
- Memoria CPU ampliabile tramiteMemory Card
- Compatibilità con software STEP 7 Basic nel TIA Portal
- Standard di comunicazione integrati: PROFINET, Modbus, etc.
- Moduli addizionali: IO-Link, AS-I, etc.
- Massima flessibilità per la configurazione delle reti e della topologia
- Compatta struttura per un risparmio di spazio nel quadro elettrico
- Facilità di integrazione in diverse applicazioni, da macchine per imballaggio a impianti di riscaldamento
- Messa in servizio più veloce grazie all'uniformità del concetto operativo
- Ridotto onere di progettazione con gestione dati comune nel TIA Portal
Simatic S7-1200
Il SIMATIC S7-1200 è un controller base altamente flessibile progettato per risolvere in modo efficiente i compiti di automazione nella fascia di potenzialità medio bassa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


