pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6ES71957HB000XA0 ET200M, BUS UNIT F 2 40MM I/O MODULES - 6ES71957HB000XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71957HB000XA0 ET200M, BUS UNIT F 2 40MM I/O MODULES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di slot - 2

  • Con gruppi da innesto, I/O digitali - sì

  • Con gruppi da innesto, I/O analogici - sì

  • Con alimentazione elettrica integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515060208

Codice prodotto

SIE6ES71957HB000XA0

Cod. produttore

6ES71957HB000XA0

Produttore

SIE

Tensione d'ingresso DC:

20.4...28.8 V

Numero di slot:

2

Con gruppi da innesto, I/O digitali:

sì

Con gruppi da innesto, I/O analogici:

sì

Con alimentazione elettrica integrata:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Corrente d'ingresso massima DC:

6 A

Componenti del sistema:

sì

Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:

sì

Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:

sì

Con gruppi da innesto, moduli centrali:

sì

Con gruppi da innesto, altri:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

97 mm

Altezza:

92 mm

Profondità:

30 mm

SIMATIC DP, modulo di bus per ET 200 per lalloggiamento di due unità di periferia larghe 40mm per la funzione di estrazione e inserimento SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.