pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71946JA000BB0 CONNECTOR COVER FOR ET200ECOPN M12-L - 6ES71946JA000BB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori meccanici - Copertura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623412700

Codice prodotto

SIE6ES71946JA000BB0

Cod. produttore

6ES71946JA000BB0

Produttore

SIE

Tipo di accessori meccanici:

Copertura

    SIMATIC ET 200eco PN

    SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, progettata per offrire una soluzione salvaspazio e a prova di futuro in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP65/67
    • Intervallo di temperatura: da -40° a +60°
    • Elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità
    • Switch a 2 porte integrato per una configurazione flessibile
    • Collegamenti Power M12 L-coded per elevate capacità di corrente
    • Facile installazione direttamente sulla macchina o sulla linea di montaggio

    Vantaggi per il cliente:

    • Soluzione compatta che definisce nuovi standard di mercato
    • Onere di montaggio molto basso e flessibilità di installazione
    • Robusta custodia in zinco pressofuso per condizioni ambientali gravose
    • Facilita l’espansione in nuove aree di business grazie a soluzioni innovative

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS