SIEMENS - SIE6ES71946HB000AA0 REPLACEMENT FUSE TERMINAL BLOCK - 6ES71946HB000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4025515077367
Codice prodotto
SIE6ES71946HB000AA0
Cod. produttore
6ES71946HB000AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Connessione: PROFINET
- Grado di protezione: IP65/IP67
- Materiale della custodia: Zinco pressofuso
- Utilizzo: Outdoor, resistente a vibrazioni, polvere, olio e umidità
- Omologazione: ATEX per aree a rischio di esplosione fino alla Zona 2
- Applicazioni: Settore della costruzione di macchine e industria automobilistica
- Montaggio diretto sulla macchina senza quadro elettrico, facilitando l'installazione.
- Robustezza meccanica che assicura un funzionamento affidabile in condizioni ambientali avverse.
- Versatilità in molteplici applicazioni, aumentando la flessibilità operativa.
- Idoneità per aree a rischio di esplosione, garantendo sicurezza e conformità.
Simatic DP, PROFINET fusibili di ricambio per blocco terminale ET 200eco PN
SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con connessione PROFINET, progettata per un montaggio diretto sulla macchina, garantendo robustezza e protezione in ambienti difficili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


