SIEMENS - SIE6ES71944HA000AA0 ET200PRO, MODULE LABELS MULTI-COLOURED - 6ES71944HA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Targhetta per marcatura
Confezione
1 PZ
EAN
4025515071860
Codice prodotto
SIE6ES71944HA000AA0
Cod. produttore
6ES71944HA000AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Targhetta per marcatura
- Confezione con 100 targhette
- Dimensioni: 20x7mm
- Colori disponibili: rosso, verde, blu, bianco, giallo
- Compatibile con SIMATIC ET 200pro, un sistema di periferia decentrata robusto
- Grado di protezione: IP65/67
- Collegamento diretto a CPU o tramite PROFINET/PROFIBUS
- Possibilità di collegamento wireless
- Supporta operazioni in condizioni ambientali gravose
- Facilita l'identificazione dei moduli di connessione
- Aumenta la disponibilità e la produttività della macchina con il "Hot Swapping"
- Consente utilizzi versatili in automazione, logistica e sistemi trasportatori
- Struttura modulare per funzioni diversificate e personalizzate
SIMATIC DP
SIMATIC DP offre targhette identificative per la codifica a colori dei moduli di connessione IO nel sistema ET 200 PRO.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


