SIEMENS - SIE6ES71944DD000AA0 ET200PRO, CM IO 16 X M12 - 6ES71944DD000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con alimentazione elettrica integrata - no
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 0...0 V
Tensione d'ingresso DC - 20.4...28.8 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4025515073079
Codice prodotto
SIE6ES71944DD000AA0
Cod. produttore
6ES71944DD000AA0
Produttore
SIE
Con alimentazione elettrica integrata:
no
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione d'ingresso DC:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:
0 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:
0 A
Corrente d'ingresso massima DC:
8 A
Tensione d'uscita in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione d'uscita DC:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Max. corrente d'uscita in DC:
8 A
Componenti del sistema:
sì
Numero di slot:
1
Con gruppi da innesto, I/O digitali:
sì
Con gruppi da innesto, I/O analogici:
no
Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:
no
Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:
no
Con gruppi da innesto, moduli centrali:
no
Con gruppi da innesto, altri:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
90 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
39 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS