SIEMENS - SIE6ES71942MN151AC0 POWER CABLE M8, 15M - 6ES71942MN151AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore tondo
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
4047623407331
Codice prodotto
SIE6ES71942MN151AC0
Cod. produttore
6ES71942MN151AC0
Produttore
SIE
Lunghezza:
15 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Connettore tondo
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Connettore tondo
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
no
- Tipo di cavo: PUR, unilaterale
- Configurazione: Con presa M8 a 4 poli
- Lunghezza: 15m
- Dimensioni sistema: Larghezza di 30 mm
- Peso: 145 g
- Temperatura operativa: -25° a +55°
- Protezione: IP65/67, resistente a spruzzi d'acqua, olio e polvere
- Configurazione: Facile tramite TIA Portal
- Soluzionesalvaspazio e a prova di futuro.
- Facile installazione su macchine o linee di montaggio in qualsiasi posizione.
- Assegnazione semplificata dei colori dei cavi alle interfacce.
- Sistemi innovativi che integrano le tecnologie di domani.
- Accessori versatili per soddisfare le diverse esigenze di cablaggio e connessione.
Cavo di potenza M8
Il cavo di potenza M8, unilaterale confezionato con presa M8 a 4 poli e lunghezza di 15m, è progettato per funzionare efficacemente nel sistema di periferia SIMATIC ET 200AL.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS