pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71942MN150AC0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 15M - 6ES71942MN150AC0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71942MN150AC0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 m

  • Funzione - SPS-SPS

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore tondo

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623407508

Codice prodotto

SIE6ES71942MN150AC0

Cod. produttore

6ES71942MN150AC0

Produttore

SIE

Lunghezza:

15 m

Funzione:

SPS-SPS

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Connettore tondo

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Connettore tondo

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo di bus per ET-Connection M8

Un cavo PUR confezionato ad una estremità con 1x connettore M8, a 4 poli, schermato, di lunghezza 15m.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Cavo di bus per ET-Connection M8
  • Materiale: PUR
  • Connettore: 1x M8, a 4 poli, schermato
  • Lunghezza: 15m

Vantaggi per il cliente:

  • Modulo di periferia compatto in IP65/67, salvaspazio e a prova di futuro.
  • Facilmente installabile grazie a una larghezza di soli 30 mm e a un peso di 145 g.
  • Utilizzabile a temperature da -25° a +55° con una custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere.
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite il TIA Portal con etichettatura conforme a CAx.
  • Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio.
  • Accessori disponibili inclusi connettori, cavi di collegamento e attrezzo per la rapida spelatura del cavo di bus.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS