pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71942MN100AA0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 10M - 6ES71942MN100AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71942MN100AA0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC -

  • Adatto per segnali digitali -

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

SIMATIC Cavo di bus

EAN

4047623407416

Codice prodotto

SIE6ES71942MN100AA0

Cod. produttore

6ES71942MN100AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

10 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Connettore tondo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Connettore tondo

Numero di poli:

4

cavo di bus per ET-Connection M8, cavo PUR, confezionato su entrambi i lati con 2x connettori M8, a 4 poli, schermato, lunghezza 10m SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, con moduli di periferia compatti in IP65/67. Con il sistema di periferia, Siemens vi offre una soluzione salvaspazio e a prova di futuro. Lingombro è limitato al minimo, poiché il SIMATIC ET 200AL, grazie alla larghezza di soli 30 mm e al basso peso di 145 g, è facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione. Il sistema non solo è salvaspazio, bensì consente anche il suo impiego a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi dacqua nonché a tenuta di olio e polvere. La configurazione veloce e senza problemi permette di mettere subito in servizio il SIMATIC ET 200AL. Questa operazione è facilmente eseguibile tramite il TIA Portal mediante una etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce. Un sistema di identificazione univoco con codifica a colori assicura lassegnazione del colore dei cavi alle rispettive interfacce, semplificando il cablaggio. Siemens vi garantisce sistemi a prova di futuro, integrando prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata. Siemens investe già oggi sulle tecnologie di domani, ridefinendo così gli standard di mercato. Gli accessori disponibili per ET 200AL vanno dai connettori e dai cavi di collegamento (preconfezionati) al bus e allalimentazione attraverso le targhette identificative fino allattrezzo per la rapida spelatura del cavo di bus. Accessori per SIMATIC ET 200AL