SIEMENS - SIE6ES71942MH501AC0 POWER CABLE M8, 5,0M - 6ES71942MH501AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047623407317
Codice prodotto
SIE6ES71942MH501AC0
Cod. produttore
6ES71942MH501AC0
Produttore
SIE
Cavo di potenza M8
Il cavo di potenza M8 è un cavo PUR unilaterale confezionato con presa M8, a 4 poli, lungo 5,0m.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: cavo di potenza M8
- Materiale: cavo PUR
- Confezionamento: unilaterale con presa M8
- Poli: 4
- Lunghezza: 5,0m
Vantaggi per il cliente:
- SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata e modulare con moduli di periferia compatti in IP65/67.
- Lingombro ridotto a soli 30 mm e peso di 145 g per installazione facile in qualsiasi posizione.
- Operatività a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia robusta e resistente a spruzzi d'acqua, olio e polvere.
- Configurazione rapida e semplice tramite TIA Portal con etichettatura conforme a CAx.
- Identificazione univoca con codifica a colori per semplificare il cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


