SIEMENS - SIE6ES71942MH201AC0 POWER CABLE M8, 2,0M - 6ES71942MH201AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore tondo
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4047623407195
Codice prodotto
SIE6ES71942MH201AC0
Cod. produttore
6ES71942MH201AC0
Produttore
SIE
Lunghezza:
2 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Connettore tondo
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Connettore tondo
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
no
- Modulare, con moduli compatti in IP65/67
- Lunghezza: 2,0 m
- Larghezza ridotta di soli 30 mm
- Peso: 145 g
- Operatività a temperature da -25° a +55°
- Custodia robusta, resistente a spruzzi d'acqua, olio e polvere
- Configurazione semplice tramite TIA Portal
- Assegnazione del colore dei cavi alle interfacce tramite codifica a colori
- Soluzione salvaspazio per installazioni flessibili in diverse posizioni
- Facilita la messa in servizio immediata del sistema
- Alta affidabilità grazie a materiali e tecnologie durature
- Supporto per un cablaggio semplificato e organizzato
- Accessori versatili per adattarsi a diverse esigenze di automazione
Cavo di potenza M8
Il cavo PUR M8, unilaterale e confezionato con presa a 4 poli, è progettato per l'utilizzo nel sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200AL.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS