SIEMENS - SIE6ES71942LN151AC0 POWER CABLE M8, 15M - 6ES71942LN151AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore tondo
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
4047623406228
Codice prodotto
SIE6ES71942LN151AC0
Cod. produttore
6ES71942LN151AC0
Produttore
SIE
Lunghezza:
15 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Connettore tondo
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Connettore tondo
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
no
Cavo di potenza M8
Il cavo di potenza M8 è unilaterale e confezionato con presa M8 a 4 poli, ideale per soluzioni di automazione compatte e modulari.
Dettagli tecnici:
- Tipo: M8, unilaterale
- Presa: M8, a 4 poli
- lunghezza: 15m
- Modularità: SIMATIC ET 200AL
- Grado di protezione: IP65/67
- Larghezza: 30 mm
- Peso: 145 g
- Temperatura di esercizio: da -25° a +55°
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro.
- Facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione.
- Custodia robusta, resistente a spruzzi d'acqua,olio e polvere.
- Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal.
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio.
- Integrazione di prodotti di automazione innovativi e di lunga durata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


