SIEMENS - SIE6ES71942LN101AC0 POWER CABLE M8, 10M - 6ES71942LN101AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore tondo
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
4047623403555
Codice prodotto
SIE6ES71942LN101AC0
Cod. produttore
6ES71942LN101AC0
Produttore
SIE
Lunghezza:
10 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Connettore tondo
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Connettore tondo
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
no
- Tipologia: Modulo di periferia M8, unilaterale
- Numero di poli: 4
- Lunghezza del cavo: 10m
- Grado di protezione: IP65/67
- Temperatura operativa: -25° a +55°
- Peso: 145 g
- Larghezza: 30 mm
- Facile installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione.
- Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal.
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio.
- Accessori diversi disponibili per soddisfare le esigenze di connessione e alimentazione.
- Investimento nelle tecnologie di domani, garantendo un futuro a prova di obsolescenza.
Cavo di potenza M8, unilaterale confezionato con presa M8, a 4 poli, lunghezza 10m
Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, che offre una soluzione salvaspazio per l'automazione grazie ai suoi moduli compatti erobusti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


